大塚テクノ
耐冷手袋 OT-GLOVE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
26
26
27
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20908827
品番
OT-GLOVE M
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能があります。
インナーグローブは洗濯できるため、衛生的です。
材質
インナーグローブ/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス、アウターグローブ/天然ゴム・綿・ポリエステル
色
ブルー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐冷
全長(cm)
26
アズワン品番
4-4374-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000