アズワン
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
19.5
3.17
6.35
9.52
12.7
19.5
内径(Φmm)
15.88
1.59
3.17
3.96
4.35
6.35
7.52
9.52
10.7
15.88
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20909245
品番
15.88×19.5
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)
-40~260
内径(Φmm)
15.88
規格
食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応
外径(Φmm)
19.5
アズワン品番
2-390-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-40