曜日別特売
V580C-2x4-15m 実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン 20910586

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
内容量1巻(15m)注文コード20910586品番V580C-2x4-15m
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,738
販売価格(税別)
4,307

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。

材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70内径(Φmm)2使用圧力(MPa)15.6外径(Φmm)4伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58アズワン品番4-4631-02最低使用温度(℃)-40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする