アズワン
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内径(Φmm)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
外径(Φmm)
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
20910595
品番
V580C-3x5-15m
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質
塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色
半透明
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-40~70
内径(Φmm)
3
使用圧力(MPa)
15.6
外径(Φmm)
5
伸び(%)
440
引張強度(MPa)
16
硬さ(デュロメータA)
58
アズワン品番
4-4631-03
最低使用温度(℃)
-40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000