VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモピペットお得セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
適合チップ(uL):ビオラモサクラチップ(~10)、容量(uL):1~10、最小可変容量(uL):0.02、精度(最小容量):±3.5%、再現性(最小容量):3%
注文コード
20911406
品番
4640360
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥122,100
販売価格(税別)
¥
111,000
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合チップ(uL):ビオラモサクラチップ(~10)、容量(uL):1~10、最小可変容量(uL):0.02、精度(最小容量):±3.5%、再現性(最小容量):3%
アズワン品番
1-1903-51