曜日別特売
4640380 ビオラモピペットお得セット VIOLAMO(ビオラモ) 20911424

4640380 ビオラモピペットお得セット VIOLAMO(ビオラモ) 20911424
4640380 ビオラモピペットお得セット VIOLAMO(ビオラモ) 20911424

ビオラモピペットお得セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様適合チップ(uL):ビオラモサクラチップ(~200)、容量(uL):20~200、最小可変容量(uL):0.2、精度(最小容量):±3.0%、再現性(最小容量):1.5%注文コード20911424品番4640380
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥122,100
販売価格(税別)
111,000
仕様適合チップ(uL):ビオラモサクラチップ(~200)、容量(uL):20~200、最小可変容量(uL):0.2、精度(最小容量):±3.0%、再現性(最小容量):1.5%アズワン品番1-1903-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする