曜日別特売
V580C-5x7-5m メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワン 20911645

メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内径(Φmm)5
外径(Φmm)7
内容量1巻(5m)注文コード20911645品番V580C-5x7-5m
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,193
販売価格(税別)
3,812

可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。

材質塩ビ系エラストマー透明長さ(m)5内径(Φmm)5使用温度範囲-10~60外径(Φmm)7伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58アズワン品番4-5128-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする