アズワン
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
外径(Φmm)
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
20911679
品番
V580C-6x9-5m
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,752
販売価格(税別)
¥
6,138
バスケットに入れる
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質
塩ビ系エラストマー
色
透明
長さ(m)
5
内径(Φmm)
6
使用温度範囲
-10~60
外径(Φmm)
9
伸び(%)
440
引張強度(MPa)
16
硬さ(デュロメータA)
58
アズワン品番
4-5128-08
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000