用途木材、アルミニウム、金属の切断切断能力(mm)木材70切断能力(mm)軟鋼板3傾斜切断(°)左右0~45ストローク幅(mm)18質量(kg)1.5セット内容本体、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター、フットプレートカバー、バリ止めガイド、六角レンチ、L-BOXXインレイトラスコ品番494-3228タイプ本体のみ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80ストローク数(min-1[回/分])1500~2800アズワン品番65-2013-13