曜日別特売
GKS10.8V-LIH コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 20912027

GKS10.8V-LIH コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 20912027
GKS10.8V-LIH コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 20912027
GKS10.8V-LIH コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 20912027
GKS10.8V-LIH コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 20912027
GKS10.8V-LIH コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 20912027
GKS10.8V-LIH コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 20912027

コードレス丸のこ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード20912027品番GKS10.8V-LIH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。

用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4セット内容本体、サンプルノコ刃1枚、六角レンチ、L-BOXXインレイトラスコ品番494-0385タイプ本体のみ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156アズワン品番65-2008-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46162255
2024-03-26
用途: 屋根の上の野地板切断等
建設業・工事業

コンパクトで軽量のため、高所への持ち運びにとてもとても便利。
野地板、コンパネの切断にはとても役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする