曜日別特売
No.0 標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付 アズワン 20912309

標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
温度範囲(℃)-50~0
内容量1本注文コード20912309品番No.0
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。

仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7温度範囲(℃)-50~0最小目盛(℃)0.1アズワン品番4-5249-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする