アズワン
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
温度範囲(℃)
300~360
-50~0
0~50
50~100
100~150
150~200
200~250
250~300
300~360
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20912458
品番
No.7
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥71,940
販売価格(税別)
¥
65,400
バスケットに入れる
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様
検査成績書付、感温液:水銀
全長(mm)
300
質量(g)
約60
径(Φmm)
7
温度範囲(℃)
300~360
最小目盛(℃)
0.1
アズワン品番
4-5250-08
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000