曜日別特売
1907950006 六角棒レンチ 5mm BOSCH(ボッシュ) 20912928

六角棒レンチ 5mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20912928品番1907950006
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
用途適用機種:GST90サイズ規格ミリ適合機種GST90材質スチール製先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする