PG700 PG700光沢フォト紙 ケイエヌトレーディング 20913849

PG700光沢フォト紙

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)610
内容量1本注文コード20913849品番PG700
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ハイコストパフォーマンスなRCフォトペーパーの光沢タイプです。
写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。

仕様写真のような質感や面質の半光沢紙、(離型紙有無)無し材質幅(mm)610長さ(m)30厚さ(μm)190粘着剤無し紙管内径(inch)2プリンター(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズアズワン品番62-9218-17対応インク水性染料・顔料インク

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする