ケイエヌトレーディング
PG700光沢フォト紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(mm)
914
610
914
1067
1118
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20913858
品番
PG700
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハイコストパフォーマンスなRCフォトペーパーの光沢タイプです。
写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
仕様
写真のような質感や面質の半光沢紙、(離型紙有無)無し
材質
紙
幅(mm)
914
長さ(m)
30
厚さ(μm)
190
粘着剤
無し
紙管内径(inch)
2
プリンター
(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ
アズワン品番
62-9218-18
対応インク
水性染料・顔料インク
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000