BOSCH(ボッシュ)
スミヨセアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20913935
品番
2609255723
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
用途
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
適合機種
IXO3、IXO4、IXO4plus、IXO5
材質
ハウジング:プラスチック工具鋼
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×60×38