曜日別特売
JO-1150D ジカオカーン オールステンレス板スノコ キャスター付 JOシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20914427

ジカオカーン オールステンレス板スノコ キャスター付 JOシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(kg)10.1
内容量1台注文コード20914427品番JO-1150D
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アジャスト部・キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので組み立て作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
製品や材料あるいは器具等の床面への直置きを防止するため、ご利用下さい。
フラットな甲板に水抜き穴を設けています。

質量(kg)10.1外形寸法(mm)1100×500×150耐荷重(kg)200キャスターSUS金具Φ75自在ストッパー付きナイロン車材質(天板)(甲板部)SUS304-1.0tアジャストSUSボルト(M12×P1.75)ナイロン製アズワン品番64-0787-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする