GS7ULT グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ) 20915466

グルースティック キョウリョクタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード20915466品番GS7ULT
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

しっかり接着したい方におすすめ!

長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20915466
2022-09-26
用途: 車のデントリペア
製造業

デントリペアのタブの接着に使用しました。今まで数種類のグルーを試してきましたが、その中では一番接着力が高く無事作業が出来ました。アルコールでかんたんに外せるのもとても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20915466
2019-06-03
用途: 板金作業時
農・林・水産業

はがれにくくて、作業がはかどりました。無くなったらまた注文します。

対象商品 : 20915466
2019-03-19
用途: 部品の固定
岡本技研サービス業

溶解温度を割と低めに感じました。
強力かと言われればどうかなーって感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 20915466
2018-07-02
用途: 板金

板金のデントに使うのに使います。
接着力があり、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20915466
2018-01-17
用途: 多様接着
建設業・工事業

ホームセンターの物より強力に、接着しました。良い商品でした。また、機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする