曜日別特売
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983
DHS-020C 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ) 20915983

磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)20
全長(mm)75
内容量1個注文コード20915983品番DHS-020C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。
ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。

用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)トラスコ品番497-5693適合機種コードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)、SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド全長(mm)75質量(g)50刃径(Φmm)20適合板厚(mm)20アズワン品番65-1989-91
注意
※シャンクは別売です。本体に併せたものをご使用下さい。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20915983DHS-020C038964662608901553DHS-020C 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896466磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーBOSCH(ボッシュ)1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20916123
2023-10-24
用途: タイル外装穴あけ

タイル穴あけ用途で購入 コンクリートようのダイヤモンドホールソーと比較して早く穴が開くように感じました。 購入時シャンクの確認質問しましたが的外れの回答で使用期限に間に合うか冷や冷やでしたが見切り発車注文で何とか間に合いました。シャンクですがチャックに合えばホールソーどれでもも合うようです 商品説明にはサイズによって違うような表記で迷いましたがメーカー問い合わせでなんとかなりました。使用時水必要なようですが使用しないで使いましたが思ったより耐久性が有りました。 後少しでしたら薄い木材もそのまま開けることが出来ました。(水無及び木材穴はすべて自己責任の範囲です)
そのうち予備品でもう一セット購入考えてます。

対象商品 : 20916087
2018-01-24
用途: タイルに排水管の穴をあける。
hosoi-tile建設業・工事業

湿式の為、水湿しが必要だが インパクトでゆっくり使用しても問題なく削れて行きます。
非常に扱いやすく気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする