曜日別特売
S1156XHM セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) 20916297

S1156XHM セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) 20916297
S1156XHM セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) 20916297
S1156XHM セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) 20916297
S1156XHM セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) 20916297
S1156XHM セーバーソーブレード木材&金属用 BOSCH(ボッシュ) 20916297

セーバーソーブレード木材&金属用

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)225注文コード20916297品番S1156XHM
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途釘の入った木材等の切断全長(mm)225有効刃長(mm)205トラスコ品番495-7954材質超硬厚さ(mm)1.25山数6/8本体質量(g)42切断能力(mm)釘の入った木材・パレット・合板5~175、塩ビパイプ~175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×22×1.25切断対象木材、金属、塩ビ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68092507
2022-01-29
用途: 木材の仕口作成

いつもは近くのホームセンターで購入していますが、たまたま在庫がなかったため初めて購入しました。配送も早く助かりました。

対象商品 : 09680867
2020-05-09
用途: 竹林伐採
農・林・水産業

マキタ器具を使用しています。
竹専用のセイバーソーを使用していましたが、こちらの商品でも竹の伐採が楽に行えます。
竹専用より刃幅があるため、食い込んだ時に破損せず長く使えます。

対象商品 : 09115496
2019-01-19
用途: 生木の伐採
サービス業

直径30cm程の庭木の伐採用に長くて厚いブレードを選んだ。品番S1411DF/2G。釘入りの木材も切れるというもので解体用だと思う。期待通りよく切れて、おがくずの排出も良かった。長いので空運転するとブレードが左右にビュンビュン振れるが、材に当てていれば振れは無い。何本か切って、折れたり曲がったりしなかったので良し。

対象商品 : 06743326
2015-08-31
用途: 塩ビパイプの切断、金属、木材の切断
建設業・工事業

VP管の切断は、快適です。銅アルミも良好。
鋼材は2~3ミリ厚までですね。コスパは良好です。

対象商品 : 06743326
2015-08-29
用途: 塩ビパイプ、銅管の切断
建設業・工事業

塩ビ、銅管ともよく切れます。
鉄は2~3ミリ厚までですね。コスパは良好です。

対象商品 : 06661864
2015-04-09
用途: 配管作業で既設VP管切断
有限会社良建設建設業・工事業

切断スピードが速くて便利

対象商品 : 06661864
2014-12-22
用途: 樹木の切断作業
有限会社博幸建設

もう少し安く成らないかな?

対象商品 : 06661864
2012-12-04
用途: 木造躯体の部分解体

H社セーバーの標準添付品が全滅したので試しにホムセンで1本購入し
その1本がまだ折れないうちに5本まとめ買い。
折れないので作業中断が少なく苛つかずに済み、早くなり安くなる。
欲を言えばもっと刃持ちが長いと良い。迷ったらBOSCHで良いのではないか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする