6018 吸汗速乾レイヤード半袖ポロ 小倉屋 20917496

 

6018 吸汗速乾レイヤード半袖ポロ 小倉屋 20917496
6018 吸汗速乾レイヤード半袖ポロ 小倉屋 20917496

吸汗速乾レイヤード半袖ポロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード20917496品番6018
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
¥1,990

レイヤード 1枚で人気の重ね着が楽しめるお洒落な商品。
Dry&Fresh 吸汗速乾加工。

用途
福祉・介護士・サービス業
色
ブラック
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
生地
ディンプルメッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする