曜日別特売
8805‐DS2 使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム) 20918216

8805‐DS2 使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム) 20918216
8805‐DS2 使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム) 20918216
8805‐DS2 使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム) 20918216
8805‐DS2 使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム) 20918216
8805‐DS2 使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム) 20918216

使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(10箱×10枚)注文コード20918216品番8805‐DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,320

のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出

区分DS2質量(g)14国家検定合格番号第TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(32)排気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(29)捕集効率(%)(粒子)95.0以上(98.0)(平均実測値)アズワン品番9-020-53指定防護係数10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする