使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース(10箱×11枚)注文コード20918259品番9913‐DS1
参考基準価格(税別)¥48,920販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

活性炭付き5層構造フィルター

区分DS1質量(g)14国家検定合格番号第TM367号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値)アズワン品番9-023-51指定防護係数4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする