曜日別特売
FLIR E76(42)+高温レンジオプション〈T199559〉 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 20919327

 

FLIR E76(42)+高温レンジオプション〈T199559〉 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 20919327
FLIR E76(42)+高温レンジオプション〈T199559〉 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 20919327
FLIR E76(42)+高温レンジオプション〈T199559〉 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 20919327

赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

(1件のレビュー)
76日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1式測定範囲(℃)-20~+650(オプション1000)特性耐衝撃注文コード20919327品番FLIR E76(42)+高温レンジオプション〈T199559〉
参考基準価格(税別)¥1,163,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
付属品カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/Type-C 1m・USB Type-C/HDMIアダプタ・USB Type-C/USB Type-C 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)/サポートインフォメーションシール仕様〈T199559〉(E75/76用高温レンジ +300~1000℃)【感度波長域】7.5~14μm【プログラムボタン】1【カラーパレット】アイアングレイレインボーアークティックラバレインボーHC【UltraMax(R)】○(Thermal Studioにて画像統合処理)【スポット/ボックス(Max/Min)】3/3【測定プリセット】測定なし スポット(センター/ホット/コールド) ユーザープリセット×2寸法(mm)278.4×116.1×113.1質量(kg)1測定範囲(℃)-20~+650(オプション1000)精度±2℃または±2%検出器非冷却マイクロボロメーター測定対象電気/機械的検査ディスプレイ液晶:4インチ/640×483 IPS液晶耐衝撃ガラス 自動画面回転解像度熱画像:320×240保証期間カメラ本体:2年、赤外線素子:10年視野角42°/2.41mrad(瞬時視野角(IFOV))保護機能衝撃・振動:25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54/IEC60529計測内容(面積/距離)×/○温度分解能(℃)(NETD)広角/0.03、標準/0.04、望遠/0.05@30℃安全規格EN/UL/CSA/PSE 60950-1モード【画像】赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャーフォーカス連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動対応フォーマット【静止画】JPEG(温度データ付)/SDカード【温度情報付動画】PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア)、CSQ/カメラ内SDカード【温度情報無動画】MPEG4/カメラ内SDカード動作温度(℃)-15~50保管温度(℃)-40~70デジタルズーム1~4×連続RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃バッテリー稼動時間2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池フレームレートカメラ:30Hzアラーム上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング最短撮像距離(MSX(R)時)42°15cm(65cm)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70607618
2025-05-21
用途: 機器メンテナンス
その他業種

使い勝手も良く、凄く満足しています。
まだ色々と使いこなせていないので、
どんどん活用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする