R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424

R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424
R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424
R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424
R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424
R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424
R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424
R279-IVO-M リゲッタ バックベルト付グミサンダル リゲッタ 20919424

リゲッタ バックベルト付グミサンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード20919424品番R279-IVO-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタの定番グミサンダル。
弾力があって肌辺りが柔らかいグミインソールが人気。足裏に沿った設計でインソールの凹凸が足をぐっと持ち上げてくれるような感覚でとても気持ちいいい。
2本のベルトで調整ができ、甲高の方にも安心です。バックベルト付で抜けを防止し、内側にもゴムがついているので、足にフィットし、脱ぎ履きも楽です。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)アイボリーサイズMサイズ(cm)23~23.5幅(cm)甲幅:12.6、底幅:8.7標準質量(g/片足)235ヒール(cm)3足囲21.3cm靴タイプサンダルストーム(cm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする