曜日別特売
R19001-LCH-LL リゲッタ 5cmヒールパンプス リゲッタ 20920167

R19001-LCH-LL リゲッタ 5cmヒールパンプス リゲッタ 20920167
R19001-LCH-LL リゲッタ 5cmヒールパンプス リゲッタ 20920167
R19001-LCH-LL リゲッタ 5cmヒールパンプス リゲッタ 20920167
R19001-LCH-LL リゲッタ 5cmヒールパンプス リゲッタ 20920167
R19001-LCH-LL リゲッタ 5cmヒールパンプス リゲッタ 20920167
R19001-LCH-LL リゲッタ 5cmヒールパンプス リゲッタ 20920167

リゲッタ 5cmヒールパンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
ライトチャコール
内容量1足注文コード20920167品番R19001-LCH-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

足が疲れないウェッジタイプのミドルパンプス。5cmのヒールの高さを感じないので長時間履いても疲れにくい。
少し艶のある生地が女性らしい印象に。リゲッタの機能性も備わっており、歩きやすく履きやすいパンプス。
ワンベルト付きなので脱げる心配もなく美錠つきでお洒落感もアップして大人っぽい印象に。フォーマルからカジュアルまでシーンを問わず履くことができます。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)形状ローカットライトチャコールサイズLLサイズ(cm)25~25.5幅(cm)甲幅:14.0、底幅:8.3材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)260甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)5足囲22.3cm靴タイプパンプスストーム(cm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする