曜日別特売
L25100BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 20920219

L25100BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 20920219
L25100BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 20920219

ロック 25

(13件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セットテープ長さ(m)10注文コード20920219品番L25100BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ロックタイプ。両面目盛。

種類ロック付テープ長さ(m)10テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトストラップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪長さ(m)10外形寸法(mm)縦90×横90×奥40本体質量(g)510校正証明書付き
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05862202
2022-09-23
用途: 家具製造時
手づくり家具オーク工房

25ミリあるためしっかりしてる。重たい、でかいは、置いといてメモリが正確が一番

対象商品 : 05862263
2022-03-23
用途: 測量作業時に使用

タジマはとても使いやすいです。急に壊れたのですぐに
届いていつもたすかっています。

対象商品 : 05862236
2021-10-04
用途: カッティングシートカットの時、印付け。

5.5mに比べて軽いのが良い。
ベルトに引っ掛けられるので、軽作業の時いいです。
両面目盛だし。

対象商品 : 05862236
2021-01-29
用途: 住宅 基礎工事
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

25mmあると 長く延した時に折れないので使いやすい。
裏側にも メモリがあり とても良い商品   たまに 中のバネがバカになるのが
早い奴もいますが 消耗品なんで  どのメジャーでもあるしね。

対象商品 : 05862236
2020-07-24
用途: 家具の制作・取付
有限会社菊池ウインドー

何処に置いても見つけやすいのでこの色は好きです ポケットに入れやすいのも良い

対象商品 : 05862202
2018-11-02
用途: マンホール調査
有限会社ケイエム測量

幅25mmの3.5mはなかなか無いので助かります。
軽いし扱いやすいですね

対象商品 : 05862297
2016-10-18
用途: ケーブルの線長測定

使いやすいです。
ロック機構もしっかりしているので、不意に巻き取られる事はありません。

対象商品 : 05862263
2016-08-29
用途: 木工作業

コストパフォーマンス満足
問題点なしです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする