L1655SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 16 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 20920280

L1655SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 16 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 20920280
L1655SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロック 16 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 20920280

ロック 16 尺相当目盛付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セットテープ長さ(m)5.5注文コード20920280品番L1655SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ロックタイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付
尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
ストラップ付
ケース裏面は鉛筆でメモが可能
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当爪部0点補正移動爪長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦65×横70×奥26本体質量(g)188校正証明書付き
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする