タジマツール(TJMデザイン)
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20920316
品番
RSFG7LM2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。
テープ剛性力1.5倍 通常テープ。
測れる距離が延びる回転セフ。
付属品
ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内
仕様
磁石付爪
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
表示
ヨンゴーゴーピッチ表示付
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
爪飛び防止用プロテクター付
テープ
スチールテープ
目盛種別
両面
校正証明書
付き
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
商品説明動画
【TAJIMA】回転式セフコンベシリーズ
参考になった