CY1H10-100 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H10-100~) SMC 20920453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H10-100~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個アジャスタボルト(-) アジャストボルト付注文コード20920453品番CY1H10-100
参考基準価格(税別)¥56,540販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)100アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする