日酸TANAKA
火口 1420
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
板厚(mm)
250~350
100~140
200~250
250~350
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20920752
品番
Q1420-9
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
手動切断火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
250~350
呼称
C切アセチレン用火口
取付ねじ
M20×1.5
使用吹管
C号切断器
火口全長(mm)
116