日酸TANAKA
火口 3011
(1件のレビュー)
取扱い終了
板厚(mm)
05~10
10~15
20~30
30~40
40~50
50~100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20920944
品番
Q3011-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
自動切断火口
使用ガス
水素
板厚(mm)
05~10
呼称
水素用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
91