曜日別特売
Q3040G-00 火口 3040G 日酸TANAKA 20921014

Q3040G-00 火口 3040G 日酸TANAKA 20921014
Q3040G-00 火口 3040G 日酸TANAKA 20921014

火口 3040G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
板厚(mm)0~05
内容量1個注文コード20921014品番Q3040G-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

自動切断火口

使用ガスアセチレン板厚(mm)0~05呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする