曜日別特売
Q3045G-6 火口 3045G 日酸TANAKA 20921163

Q3045G-6 火口 3045G 日酸TANAKA 20921163
Q3045G-6 火口 3045G 日酸TANAKA 20921163

火口 3045G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
板厚(mm)100~140
内容量1個注文コード20921163品番Q3045G-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100

自動切断火口

使用ガスアセチレン板厚(mm)100~140呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする