曜日別特売
Q3055BD-7 火口 3055BD 日酸TANAKA 20921373

Q3055BD-7 火口 3055BD 日酸TANAKA 20921373
Q3055BD-7 火口 3055BD 日酸TANAKA 20921373

火口 3055BD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
板厚(mm)140~250
内容量1個注文コード20921373品番Q3055BD-7
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自動切断火口

使用ガスプロパン板厚(mm)140~250呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする