ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427

ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427
ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427
ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427
ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427
ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427
ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427
ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427
ZEROB-KYR(検査成績書付) ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 20921427

ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット
照射ライン矩・横・両縦
内容量1セット注文コード20921427品番ZEROB-KYR(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅

モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300精度(mm)10mで±0.81以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内左右通り精度(mm)15mで±2以内直角精度90°±(2mm/7.5m)防塵防水性能防塵・防水設計自動補正範囲±2°付属品-外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030照射ライン矩・横・両縦仕様1年間盗難・火災補償レーザー安全基準クラス2M校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品説明動画

【TAJIMA】ZEROBLUE
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31953119
2021-03-15
用途: 機械組み立て
製造業

レーザーが見やすく使い勝手がいいです。欲を言えばレーザーの線がもう少し細いほうがありがたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする