サカタ製作所
ハゼ取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20921540
品番
430029A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途
屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。
適合
屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
材質(本体)
高耐食性めっき鋼板
ボルト径
(上部)M10
締付トルク(N・m)
(目安)27
適合ソケット
対辺17mm