アルケア
プロケアー2・Fc ツーピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:18~21
ストーマ有効径:21~24
ストーマ有効径:24~27
ストーマ有効径:27~31
ストーマ有効径:31~35
ストーマ有効径:35~39
ストーマ有効径:18~21
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20921594
品番
12126
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,498
バスケットに入れる
面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。
サイズ
22-40
穴径(Φmm)
22
寸法(Φmm)
面板サイズ:110
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:18~21
袋
適応ストーマ袋:40