日酸TANAKA
火口 3057BB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
板厚(mm)
100~140
05~10
10~15
20~30
30~40
40~50
50~100
100~140
140~250
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20921696
品番
Q3057BB-6
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自動切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
100~140
呼称
LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
90