曜日別特売
Q3059E-0 火口 3059E 日酸TANAKA 20921732

Q3059E-0 火口 3059E 日酸TANAKA 20921732
Q3059E-0 火口 3059E 日酸TANAKA 20921732

火口 3059E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
板厚(mm)05~10
内容量1個注文コード20921732品番Q3059E-0
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

自動切断火口

使用ガスプロパン板厚(mm)05~10呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする