日酸TANAKA
火口 3059E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
板厚(mm)
30~40
05~10
10~15
20~30
30~40
40~50
50~70
70~120
120~200
200~250
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20921775
品番
Q3059E-3
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
自動切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
30~40
呼称
LPG用9K ダイバー火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
92