日酸TANAKA
火口 3959C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼称
ZマーキングLPG用火口#10
注文コード
20922204
品番
Q3959C-10
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
呼称
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マーキング火口
使用ガス
プロパン
呼称
ZマーキングLPG用火口#10
取付ねじ
M25×1
使用吹管
Zマーキング吹管
火口全長(mm)
98.5