曜日別特売
Q4155-10 火口 4155 日酸TANAKA 20922238

Q4155-10 火口 4155 日酸TANAKA 20922238
Q4155-10 火口 4155 日酸TANAKA 20922238

火口 4155

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20922238品番Q4155-10
参考基準価格(税別)¥597,200販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

厚板切断火口

使用ガスプロパン板厚(mm)300~400呼称ポストミックスLPG用5Kダイバー火口取付ねじ4段当り使用吹管HC-402M、403M、404M、405M火口全長(mm)117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする