曜日別特売
Q4531-2 火口 4531 日酸TANAKA 20922387

Q4531-2 火口 4531 日酸TANAKA 20922387
Q4531-2 火口 4531 日酸TANAKA 20922387

火口 4531

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
板厚(mm)20~40
内容量1個注文コード20922387品番Q4531-2
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

自動切断火口

使用ガス酸素板厚(mm)20~40呼称異芯型酸素用火口取付ねじW8-20使用吹管異芯型吹管(LC-250)火口全長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする