アルケア
ユーケアー2・Fu ツーピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:24~27
ストーマ有効径:24~27
ストーマ有効径:24~27
ストーマ有効径:7~34(フリーカット)
ストーマ有効径:12~15
ストーマ有効径:15~18
ストーマ有効径:18~21
ストーマ有効径:21~24
ストーマ有効径:27~44(フリーカット)
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20922644
品番
16646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,998
バスケットに入れる
全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。面板外周が薄く、体によくフィットし装着時の違和感を軽減します。
寸法(mm)
面板サイズ12:0097×105
サイズ
M28
穴径(Φmm)
28
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:24~27
袋
適応ストーマ袋:M