Q6520-13 火口 6520 日酸TANAKA 20923148

Q6520-13 火口 6520 日酸TANAKA 20923148
Q6520-13 火口 6520 日酸TANAKA 20923148

火口 6520

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
板厚(mm)8~12
内容量1個注文コード20923148品番Q6520-13
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン板厚(mm)8~12呼称B溶アセチレン用火口取付ねじW17-19使用吹管B号溶接器火口全長(mm)132.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする