日酸TANAKA
火口 6520
商品レビューを投稿する
取扱い終了
板厚(mm)
5~9
8~12
10~14
12~20
16~25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20923193
品番
Q6520-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
溶接加熱火口
使用ガス
アセチレン
呼称
B溶アセチレン用火口
取付ねじ
W17-19
使用吹管
B号溶接器
火口全長(mm)
132.5