日酸TANAKA
火口 6650
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20923306
品番
Q6650-1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
12~50
呼称
3溶LPG用火口
取付ねじ
W18.5-19
使用吹管
3号溶接器
火口全長(mm)
144