Q6650-5 火口 6650 日酸TANAKA 20923342

Q6650-5 火口 6650 日酸TANAKA 20923342
Q6650-5 火口 6650 日酸TANAKA 20923342

火口 6650

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20923342品番Q6650-5
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

加熱火口

使用ガスプロパン板厚(mm)12~50呼称3溶LPG用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする