曜日別特売
Q6820-1000 火口 6820 日酸TANAKA 20923455

Q6820-1000 火口 6820 日酸TANAKA 20923455
Q6820-1000 火口 6820 日酸TANAKA 20923455

火口 6820

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
板厚(mm)9~13
内容量1個注文コード20923455品番Q6820-1000
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接加熱火口

使用ガスアセチレン板厚(mm)9~13呼称2溶アセチレン用火口取付ねじW12~W20使用吹管2号溶接器火口全長(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする